SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVBM3GEX Elemento LED verde 24..240V ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...240 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...240 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489486136
Artikelnummer
SNRZBVBM3GEX
Herstellernummer
ZBVBM3GEX
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...240 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...240 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...240 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja