Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB57 LED-Modul, D 22, Integral LED gelb, 24 V - ZBVB57

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB57 LED-Modul, D 22, Integral LED gelb, 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110090420

Artikelnummer

SNRZBVB57

Herstellernummer

ZBVB57

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie