SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV18M1 Lampenfassung mit weiBem LED-Modul, 230V - ZBV18M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Harmony XB4
EAN
3389110861235
Artikelnummer
SNRZBV18M1
Herstellernummer
ZBV18M1
Hersteller
SNR
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung


