SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRZ1 MODULO MESSA IN SERVIZIOHARMONY WIRELESS - ZBRZ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 2700 MHz
Rollingcode-System - nein
Codelänge (Bit) - 0
Funktaster unter Putz - nein
Funktaster auf Putz - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482035072
Artikelnummer
SNRZBRZ1
Herstellernummer
ZBRZ1
Hersteller
SNR
Funkfrequenz:
2700 MHz
Rollingcode-System:
nein
Codelänge (Bit):
0
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
sonstige


