Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE5023 ELEMENTO DI CONTATTO NC - ZBE5023

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE5023 ELEMENTO DI CONTATTO NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119042277

Artikelnummer

SNRZBE5023

Herstellernummer

ZBE5023

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Il blocco di contatto singolo Harmony ZB per la commutazione ad alta potenza utilizza morsetti Fast-on. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Il blocco di contatto, utilizzato per contatti di commutazione ad alta potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti Fast-on. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. La durata elevata di 1 milioni di cicli sotto carico di 6A consente meno manutenzione e meno danni nella vostra installazione. Ha uno schema colore evidente per i blocchi di contatto NO e NC. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie