SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE102GEX Elemento di contatto NC ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606489486129
Artikelnummer
SNRZBE102GEX
Herstellernummer
ZBE102GEX
Hersteller
SNR
Elemento di contatto NC ATEX. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: elemento contatti - nome abbreviato: ZBE - tipo e composizione contatti: 1 NC - funzionamento dei contatti: standard - tipo blocco contatti: singolo - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite 1 x 2,5 mm² con estremità cavo, morsetti di fissaggio a vite 2 x 1,5 mm² senza estremità cavo. Benefici: Una vasta gamma di prodotti robusti e compatti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?.. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....