Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE101GEX Elemento di contatto NO ATEX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE101GEX Elemento di contatto NO ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489486112

Artikelnummer

SNRZBE101GEX

Herstellernummer

ZBE101GEX

Hersteller

SNR

Elemento di contatto NO ATEX. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: elemento contatti - nome abbreviato: ZBE - tipo e composizione contatti: 1 NO - funzionamento dei contatti: standard - tipo blocco contatti: singolo - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite 1 x 2,5 mm² con estremità cavo, morsetti di fissaggio a vite 2 x 1,5 mm² senza estremità cavo. Benefici: Una vasta gamma di prodotti robusti e compatti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?.. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....