SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF341 CAPSULA VERDE ON 30MM - ZBAF341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - ja
Durchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481361905
Artikelnummer
SNRZBAF341
Herstellernummer
ZBAF341
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
22 mm
La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


