Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF338 CAPSULA VERDE IV 30MM - ZBAF338

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF338 CAPSULA VERDE IV 30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Durchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481361868

Artikelnummer

SNRZBAF338

Herstellernummer

ZBAF338

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Durchmesser:

22 mm

La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.