SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA234 Tastensch., schwarz, Beschrif. STOP, wei - ZBA234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - ja
Einbaudurchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389110091380
Artikelnummer
SNRZBA234
Herstellernummer
ZBA234
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


