Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG4B LED-Modul, ZB6, rot Integral LED, 110-12 - ZB6EG4B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG4B LED-Modul, ZB6, rot Integral LED, 110-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110274776

Artikelnummer

SNRZB6EG4B

Herstellernummer

ZB6EG4B

Hersteller

SNR

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

48...120 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

48...120 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie