SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV0 TESTA LAMPADA SPIA SENZA GEMMA - ZB6DV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - sonstige
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Breite der Öffnung - 24 mm
Packung
10 ST
EAN
3389110775709
Artikelnummer
SNRZB6DV0
Herstellernummer
ZB6DV0
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
sonstige
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Breite der Öffnung:
24 mm
Höhe der Öffnung:
18 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


