Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DD22 Frontelement fur Wahlschalter ZB6, schwa - ZB6DD22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110776867

Artikelnummer

SNRZB6DD22

Herstellernummer

ZB6DD22

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB6. Blende Kunststoff. 2 Positionen 60°. Abmessung (BxHxT) 24x18x43 mm, Montagedurchmesser 16 mm, Gewicht 0,018 kg. Kopfform rechteckig. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach CSA, CCC, UL, GOST. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 852, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, UL 508.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie