SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CGB Frontelement fur Schlusselschalter ZB6, - ZB6CGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - quadratisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Harmony XB6
EAN
3389110785142
Artikelnummer
SNRZB6CGB
Herstellernummer
ZB6CGB
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
.jpg?8475847D856D629081758579856E505CC7AAB66E80A1A09B&ts=1772776829867)


