Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD505 TESTA SELETTORE A LEVA 3 POS. 30MM - ZB5FD505

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD505 TESTA SELETTORE A LEVA 3 POS. 30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481339959

Artikelnummer

SNRZB5FD505

Herstellernummer

ZB5FD505

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

13

La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori a filo ghiera conferiscono un tocco dimodernità all'interfaccia di comando. Allo stesso tempo, la forma della maniglia consente una presa comoda e sicura per i controlli rotativi. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e sino a 9 contatti ZBE10xx.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie