Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW36 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB5, - ZB5AW36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110909999

Artikelnummer

SNRZB5AW36

Herstellernummer

ZB5AW36

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5. Front blau, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Dieser beleuchtete Tastenkopf bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Abmessung (BxHxT) 29x29x32 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Durch die beleuchtete, klare Farbe und die Berührung durch das Spülelement ist sie aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen und minimiert Fehler in der Maschinensteuerung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach GL, CSA, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), BV, DNV, UL gelistet. Produktstandards gem. UL 508, JIS C 4520, GB 14048.5, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie