Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW153 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB5, - ZB5AW153

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW153 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB5,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110909883

Artikelnummer

SNRZB5AW153

Herstellernummer

ZB5AW153

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

orange

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5. Front orange, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Dieser beleuchtete Tastenkopf für integrierte LED bietet eine vielseitige Schnittstelle zur Steuerung Ihrer Maschinen. Abmessung (BxHxT) 29x29x33 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Durch die klare Farbgebung und die Berührung durch das vorstehende Element ist es optisch in einem Abstand klar unterscheidbar, wodurch Fehler in der Maschinensteuerung minimiert werden. Mechanische Lebensdauer 10000000Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach UL gelistet, BV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, CSA, DNV. Produktstandards gem. UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, GB 14048.5.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie