Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP2 Frontelement fur Drucktaster ZB5, tasten - ZB5AP2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AP2 Frontelement fur Drucktaster ZB5, tasten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110906646

Artikelnummer

SNRZB5AP2

Herstellernummer

ZB5AP2

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Frontelement für Drucktaster, weiß. Abmessung (BxHxT) 30x30x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,014 kg. Mit Transparenter Schutzkappe DM 22 Ohne Rastung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), BV, GL, DNV, RINA, CSA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, UL 508.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie