Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG1 Frontelement fur Schlusselschalter ZB5, - ZB5AG1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG1 Frontelement fur Schlusselschalter ZB5,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110905793

Artikelnummer

SNRZB5AG1

Herstellernummer

ZB5AG1

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug rechts. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,057 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Ronis 455, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach GL, CSA, RINA, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, BV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie