SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA7213 Testa pulsante doppio con marcatura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP69K
Tastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481198624
Artikelnummer
SNRZB5AA7213
Herstellernummer
ZB5AA7213
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP69K
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Höhe der Öffnung:
50 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige