Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA333 Frontelement fur Drucktaster ZB5, tasten - ZB5AA333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front grün, Blende Kunststoff, START. Frontelement Drucktaster, grün. Abmessung (BxHxT) 29x29x28 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Frontelement, mit Beschriftung weiß in Tastfläche, DM 22 ohne Rastung. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation,Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach BV, CSA, RINA, DNV, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), GL. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1.