SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ64 Verriegelungsvorrichtung f. Vorhangeschl - ZB4BZ64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Farbe - rot
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110069730
Artikelnummer
SNRZB4BZ64
Herstellernummer
ZB4BZ64
Hersteller
SNR
Form:
quadratisch
Farbe:
rot
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja


