Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW3337 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB4, - ZB4BW3337

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW3337 Frontelement fur Leuchtdrucktaster ZB4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389110840063

Artikelnummer

SNRZB4BW3337

Herstellernummer

ZB4BW3337

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front grün, Blende schwarzes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x30 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,026 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach CSA, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), BV, GL, RINA, DNV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, UL 508.