Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVBG4 CORPO LAMPADA SPIA ROSSA LED 24..120V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...120 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...120 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110070255

Artikelnummer

SNRZB4BVBG4

Herstellernummer

ZB4BVBG4

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...120 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...120 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...120 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è rosso e funziona con un LED integrato. È alimentato da 24 a 120 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.