SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVBG3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 24..120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...120 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...120 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110070231
Artikelnummer
SNRZB4BVBG3
Herstellernummer
ZB4BVBG3
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...120 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...120 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...120 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja