Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL234 Frontelement fur Drucktaster ZB4, tasten - ZB4BL234

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL234 Frontelement fur Drucktaster ZB4, tasten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110887891

Artikelnummer

SNRZB4BL234

Herstellernummer

ZB4BL234

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall, STOP. Abmessung (BxHxT) 29x29x33 mm, Montagedurchmesser 22 mm. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), DNV, UL gelistet, RINA, CSA, BV, GL. Produktstandards gem. JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie