SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG9F034 Testa sel. 3 posiz. chiave FIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel 
- Anzahl der Schaltstellungen - 0 
- Farbe des Betätigungselements - sonstige 
- Bauform der Linse - rund 
- Geeignet für Beleuchtung - nein 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
3389110520767
Artikelnummer
SNRZB4BG9F034
Herstellernummer
ZB4BG9F034
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
nein


