Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG04 Frontelement fur Schlusselschalter ZB4, - ZB4BG04

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG04 Frontelement fur Schlusselschalter ZB4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110651874

Artikelnummer

SNRZB4BG04

Herstellernummer

ZB4BG04

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug rechts und Mitte. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,098 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Ronis 455, rastend, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach DNV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), UL gelistet, GL, RINA, BV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, GB 14048.5.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie