Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG03 Frontelement fur Schlusselschalter ZB4,

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG03 Frontelement fur Schlusselschalter ZB4,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110362701

Artikelnummer

SNRZB4BG03

Herstellernummer

ZB4BG03

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug links und Mitte. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,098 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Ronis 455, rastend, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach RINA, DNV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), UL gelistet, CSA, BV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, GB 14048.5, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5.