Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD201 Frontelement fur Wahlschalter ZB4, weiB, - ZB4BD201

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD201 Frontelement fur Wahlschalter ZB4, weiB,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3389110801453

Artikelnummer

SNRZB4BD201

Herstellernummer

ZB4BD201

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4. Front weiß, Blende Chrom-beschichtes Metall. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 29x29x44 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,04 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoherVibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach BV, UL gelistet, GL, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, DNV. Produktstandards gem. CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C 4520.