SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY420001 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118209350
Artikelnummer
SNRZB2BY420001
Herstellernummer
ZB2BY420001
Hersteller
SNR
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Harmony ZB2BY420001 è una etichetta. È un accessorio della gamma di pulsantiere pensili Harmony XAC per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.