SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2626 TARGHETTA SOTTO TENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110000009
Artikelnummer
SNRZB2BY2626
Herstellernummer
ZB2BY2626
Hersteller
SNR
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
40 mm
Targhetta SOTTO TENSIONE. tipo di prodotto o componente: etichetta con marcatura - tipo di accessori: etichetta - categoria accessori: accessorio per etichettatura. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..