SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ06 Elemento fissaggio flessibile - nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480555992
Artikelnummer
SNRXVUZ06
Herstellernummer
XVUZ06
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
La unità di montaggio flessibile Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con corpi alimentazione DC e AC. Ha un corpo nero e contiene un corpo alimentazione. Questa unità di montaggio flessibile è progettata come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Ha un diametro di montaggio di 60 mm ed è orientabile con un angolo di funzionamento da -90 a 90 gradi. Dispone anche di un grado di protezione IP55.


