Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ02Q Zoccolo + tubo 100mm - argento

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ02Q Zoccolo + tubo 100mm - argento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480556029

Artikelnummer

SNRXVUZ02Q

Herstellernummer

XVUZ02Q

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Rohrlänge:

100 mm

Werkstoff:

sonstige

Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. Ha un colore argento e un diametro di montaggio di 60 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio orizzontale. Questo supporto di fissaggio argento con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 100 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.