SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC66 ELEMENTO FLASH LED BLU - XVUC66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480887093
Artikelnummer
SNRXVUC66
Herstellernummer
XVUC66
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


