SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC43 ELEMENTO VERDE LED LAMPEGGIANTE - XVUC43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480886942
Artikelnummer
SNRXVUC43
Herstellernummer
XVUC43
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


