SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21BQ CORPO ARGENTO 24VAC/DC+COPERCHIO - XVUC21BQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480555923
Artikelnummer
SNRXVUC21BQ
Herstellernummer
XVUC21BQ
Hersteller
SNR
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein


