Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR3M05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 90...253 V

  • Stromart - AC

  • Fassung - sonstige

  • Kalottenfarbe - orange

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480611827

Artikelnummer

SNRXVR3M05

Herstellernummer

XVR3M05

Hersteller

SNR

Betriebsspannung AC 50 Hz:

90...253 V

Stromart:

AC

Fassung:

sonstige

Kalottenfarbe:

orange

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung AC 60 Hz:

90...253 V

Leistung:

2.9 W

Stromaufnahme:

0.5 A

Optik:

Spiegel

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie