SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M03 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE VERDE - XVR3M03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 90...253 V
Stromart - AC
Fassung - sonstige
Kalottenfarbe - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480611803
Artikelnummer
SNRXVR3M03
Herstellernummer
XVR3M03
Hersteller
SNR
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90...253 V
Stromart:
AC
Fassung:
sonstige
Kalottenfarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
90...253 V
Optik:
Spiegel
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


