SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR3B05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Fassung - sonstige
Kalottenfarbe - orange
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480611780
Artikelnummer
SNRXVR3B05
Herstellernummer
XVR3B05
Hersteller
SNR
Stromart:
DC
Fassung:
sonstige
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung DC:
10...30 V
Leistung:
2.8 W
Stromaufnahme:
3 A
Optik:
Spiegel
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


