SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC36 Leuchtelement, D 45, blau, BA 15d, Lampe - XVMC36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 45 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119004275
Artikelnummer
SNRXVMC36
Herstellernummer
XVMC36
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
45 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung DC:
230...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP40
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


