SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC21 BASIS UND ABDECKUNG - XVMC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389119004299
Artikelnummer
SNRXVMC21
Herstellernummer
XVMC21
Hersteller
SNR
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein


