Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RGSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119050296

Artikelnummer

SNRXVMB2RGSB

Herstellernummer

XVMB2RGSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

45 mm

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, diametro 45 mm. Viene fornito preassemblato e precablato con 2 unità di segnalazione luminosa (rosso, verde), un corpo alimentazione montato su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP 42). La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È progettato per lasegnalazione a grande distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione illuminate visibili fino a 360° (LED ultra luminoso per sola luce fissa).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie