Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2R5A5GSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2R5A5GSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2R5A5GSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119050258

Artikelnummer

SNRXVMB2R5A5GSB

Herstellernummer

XVMB2R5A5GSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Außendurchmesser:

45 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie