Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RGS COLONNA LUMINOSA COMPLETA 24V - XVMB1RGS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RGS COLONNA LUMINOSA COMPLETA 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119005142

Artikelnummer

SNRXVMB1RGS

Herstellernummer

XVMB1RGS

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

45 mm

Colonna luminosa con buzzer+2 elementi luminosi Ø45mm, 24V AC/DC, IP42. gamma prodotto: Harmony XVM - tipo di prodotto o componente: banco indicatore preassemblato e precablato - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 2 unità luminose - nome componente: XVM - sorgente luminosa: rosso lampadina ad incandescenza con BA 15d base fisso segnalazione <= 5 W, verde lampadina ad incandescenza con BA 15d base fisso segnalazione <= 5 W - tipo base banco indicatori: base con segnalatore acustico integrato - modalità di montaggio: verticale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..