Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RG COLONNA LUMINOSA COMPLETA 24V - XVMB1RG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RG COLONNA LUMINOSA COMPLETA 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119004817

Artikelnummer

SNRXVMB1RG

Herstellernummer

XVMB1RG

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

45 mm

Harmony XVMB1RG è una colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi - diametro 45 mm - 24 V CA/CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie