SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA223 Leuchtmelder, rund D 8, IP40, grun, LED - XVLA223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Harmony XVL
EAN
3389110651300
Artikelnummer
SNRXVLA223
Herstellernummer
XVLA223
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
8.2 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP40


