Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVDLS35 COLONNA LUMINOSA ARANCIO MINIATURA - XVDLS35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVDLS35 COLONNA LUMINOSA ARANCIO MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Leistung - 5 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Schutzart (NEMA) - 4X

  • Kalottenfarbe - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110110692

Artikelnummer

SNRXVDLS35

Herstellernummer

XVDLS35

Hersteller

SNR

Nennspannung:

230 V

Leistung:

5 W

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

4X

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

sonstige

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Harmony XVDLS35 è una colonna luminosa monoblocco da 45 mm di diametro, di colore fisso, arancione. Il suo grado di protezione è IP40. Fa parte della gamma dei segnalatori monolitici Harmony da 45mm di diametro.