Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVCZ13 ACCESSORIO DI FISSAGGIO - XVCZ13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVCZ13 ACCESSORIO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Rohrlänge - 300 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480032882

Artikelnummer

SNRXVCZ13

Herstellernummer

XVCZ13

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Rohrlänge:

300 mm

Werkstoff:

Metall

ACCESSORIO DI FISSAGGIO PER XVC1, XVR10, XVR12. gamma prodotto: Harmony XVC1 - descrizione accessori: Tubo di prolunga in alluminio con piastra di fissaggio in metallo - tipo di accessori: Tubo di prolunga con piastra di fissaggio - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie