Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B5 COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU - XVC6B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B5 COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480032585

Artikelnummer

SNRXVC6B5

Herstellernummer

XVC6B5

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP23

Außendurchmesser:

60 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO AR VE BLU
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie